SIEMENS - DELTA REFLEX SMOKE DETECT.230V IC TWH IP30 SX033954 - 5TC1296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működési elv - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Standalone (önálló kivitel) - Igen
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális) - Nem
Indító hőmérséklet - 50 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033954
Gyártói cikkszám
5TC1296
Gyártói típuskód
5TC1296
Működési elv:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Standalone (önálló kivitel):
Igen
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális):
Nem
Indító hőmérséklet:
50 °C
Primer áramellátás:
hálózati üzemmód
Öntapadós:
Nem
Füstkapcsoló:
Igen
Max. szám hálózatba köthető:
1
Backup-elemmel:
Igen
Teszt-/szünetgomb típusa:
vizsgálógomb
Csatornarögzítésre alkalmas:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Feszültségkijelzővel:
Igen
Szín:
fehér
Kábelbevezetés:
alsó oldal
Átmérő:
111 mm
Szélesség:
111 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Hosszúság:
180 mm
Védettség (IP):
IP30
Q-címkével:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kábellel hálózatba köthető:
Igen
Rádión keresztül hálózatba köthető (standard):
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Mellékelt telep:
alkáli
RAL-szám (hasonló):
9010
Magasság / mélység:
40 mm
- 230 V hálózatra csatlakoztatható
- Méretek: 115x43 mm
- Szín: titán fehér
- Fényerő-szabályozók minden általános terheléshez
- LED-es világítás támogatása
- Mozgásérzékelők felületre és süllyesztett változatban
- Redőny-/redőnyvezérlők
- Időzítők
- Szobahőmérséklet-szabályozás
- Széles választék a design és színvariációk terén
- Esztétikus megjelenés bármely helyiségben
- Kiterjedt kiegészítő funkciók a telepítési technológiához
- Minőség és megbízhatóság a Siemens garantálásával
DELTA reflex
A DELTA reflex egy 230 V hálózatba köthető füstjelző, amely stílusos formáival és sokféle színével egyedi tervezési lehetőségeket kínál.