Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA STYLE 1-ES BILLENTYÜ HÚZÓ PLATINA SX034345 - 5TG7151-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA STYLE 1-ES BILLENTYÜ HÚZÓ PLATINA SX034345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - húzózsinór

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - platina

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034345

Gyártói cikkszám

5TG7151-1

Gyártói típuskód

5TG7151-1

Kivitel:

húzózsinór

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

platina

RAL-szám (hasonló):

0

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

DELTA stílus, billenőkapcsoló húzóműködtetéssel, platina metál nyomógombhoz, 68x68 mm Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik