Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA STYLE 1-ES BILLENTYÜ K TF SX034340 - 5TG7148

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA STYLE 1-ES BILLENTYÜ K TF SX034340

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - kulcs/ajtó

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034340

Gyártói cikkszám

5TG7148

Gyártói típuskód

5TG7148

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

kulcs/ajtó

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

    Delta stílusú, titánfehér Billenőkapcsoló ajtónyitó szimbólummal a nyomógombhoz, 68x68 mm

    A DELTA termékek széles választéka egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.

    Technikai részletek:

    • Dimenzió: 68x68 mm
    • 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működésért
    • Anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
    • Korszerű színek széles választéka
    • Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mező

    Ügyfél előnyök:

    • Stílusos formák és sokféle szín a személyre szabott belső kialakításhoz
    • Kiváló minőség és tartósság a hosszú távú használat érdekében
    • Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is
    • Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége