Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA STYLE 1-ES BILLENTYÜ VIL FELIRAT CS TF SX034342 - 5TG7150

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA STYLE 1-ES BILLENTYÜ VIL FELIRAT CS TF SX034342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - csengő

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034342

Gyártói cikkszám

5TG7150

Gyártói típuskód

5TG7150

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

csengő

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

0

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

DELTA stílusú, titánfehér Billenőkapcsoló címkével és ablak szimbólumcsengővel a nyomógombhoz, 68x68 mm Az örökké stílusos formáinak és a sokféle színnek köszönhetően átfogó DELTA termékkínálatunk számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek töké