Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA STYLE 1-ES BILLENTYÜ VIL TF SX034333 - 5TG7140

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA STYLE 1-ES BILLENTYÜ VIL TF SX034333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034333

Gyártói cikkszám

5TG7140

Gyártói típuskód

5TG7140

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

    Delta stílusú, titánfehér Billenőkapcsoló

    A DELTA stílusú billenőkapcsoló elegáns formájával és sokféle színválasztékával egyedi tervezési lehetőségeket kínál bármely helyiség esztétikájának kiemelésére.

    Technikai részletek:

    • Dimenzió: 68x68 mm
    • Külön visszacsatoló jel
    • 3 mm-es vakolatkompenzáció
    • Anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
    • Elérhető speciális kialakítások: megvilágító és feliratozó mezővel ellátott billenők

    Ügyfél előnyök:

    • Széles választék a dizájnelemekből, amelyek javítják a belső tér esztétikáját
    • Kiváló minőség és tartósság a hosszú élettartam érdekében
    • Modern színek, amelyek illeszkednek a kortárs belső kialakításokhoz
    • Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is