SIEMENS - DELTA STYLE 1-ES BILLENTYÜ VILL PLATINA SX034334 - 5TG7140-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - platina
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034334
Gyártói cikkszám
5TG7140-1
Gyártói típuskód
5TG7140-1
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
platina
RAL-szám (hasonló):
0
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- Dimenzió: 68x68 mm
- Külön visszacsatolójellel rendelkező nyomógomb
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Széles színválaszték modern dizájnhoz
- Speciális kialakítások, mint megvilágító vagy feliratozó mező
- Stílusos formák és sokféle szín lehetősége az egyedi tervezéshez
- Kiváló minőség és tartósság a hosszú élettartam érdekében
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta stílusú, platina fém Billenőkapcsoló
A DELTA stílusú, platina fém Billenőkapcsoló egy elegáns és sokoldalú megoldás, amely tökéletesen illeszkedik bármely helyiség esztétikájához.