SIEMENS - DELTA STYLE 2-ES BILLENTYÜ VIL, TF SX034352 - 5TG7158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034352
Gyártói cikkszám
5TG7158
Gyártói típuskód
5TG7158
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- Kétkörös kapcsolóhoz készült
- Nyomógombhoz 2-szeres középállás
- Mérete: 68x68 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Magas minőségű anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Széles választék a különböző dizájnfelületekből
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Esztétikus megjelenés minden helyiségben
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta stílusú, titánfehér Billenőkapcsoló
A DELTA stílusú billenőkapcsoló modern dizájnja és sokféle színválasztéka lehetővé teszi, hogy bármely helyiség esztétikáját kiemelje.