SIEMENS - DELTA STYLE 2P+F DUGALJ CSAPÓFEDÉL PIROS SX034753 - 5UB1841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - piros
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034753
Gyártói cikkszám
5UB1841
Gyártói típuskód
5UB1841
Kivitel:
egyéb
Szín:
piros
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Min. készülékdoboz mélység:
45 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
2
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
3003
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges hibaáram:
-99999 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
egyéb
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
70 mm
Készülék mélysége:
45 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Rugós csappantyú
- Piros fedőlemez mérete: 68 x 68 mm
- Maximális áramerősség: 10/16 A
- Feszültség: 250 V
- Torx T10 kombinált csavar
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Fokozott érintésvédelem
- Túlfeszültség-védelem
- Funkciókijelző és feliratozási mező opciók
- Széles színválaszték a személyre szabott dizájnhoz
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Könnyű telepítés a Torx T10 csavaroknak köszönhetően
- Esztétikus megjelenés, amely kiemeli a helyiség stílusát
- Biztonságos használat a fokozott érintésvédelem révén
DELTA stílusú, SCHUKO dugaszolóaljzat 10/16 A 250 V
A DELTA stílusú SCHUKO dugaszolóaljzat modern dizájnja és sokféle színválasztéka lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi tervezési lehetőségeket valósítsanak meg bármely helyiségben.