Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA STYLE 2P+F DUGALJ GYÜRÜTF SX034769 - 5UB1855

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA STYLE 2P+F DUGALJ GYÜRÜTF SX034769

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034769

Gyártói cikkszám

5UB1855

Gyártói típuskód

5UB1855

Kivitel:

egyéb

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Min. készülékdoboz mélység:

45 mm

Aktív érintkezők száma (lapos):

2

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

2

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

-99999 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

egyéb

Készülék szélessége:

70 mm

Készülék magassága:

70 mm

Készülék mélysége:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

    DELTA stílusú, titánfehér SCHUKO dugaszolóaljzat 10/16 A 250 V

    A DELTA dugaszolóaljzat fokozott érintésvédelmi fedőlemezzel és sokféle design lehetőséggel rendelkezik, amely tökéletesen illeszkedik bármely helyiség esztétikájához.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 250 V
    • Áramerősség: 10/16 A
    • Dimenzió: 68 x 68 mm
    • Fokozott érintésvédelem
    • Torx T10 kombinált csavar
    • 3 mm-es vakolatkompenzáció
    • Funkciókijelző és túlfeszültség-védelem elérhető

    Ügyfél előnyök:

    • Széles választék a különböző felületek és színek között
    • Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
    • Esztétikus megjelenés bármely helyiségben
    • Egyszerű telepítés a hornyos csavarhúzóval
    • Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől