Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Delta Style antenna fedlap platina 2 U.3 nyílás GT53612 - 5TG1338-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Delta Style antenna fedlap platina 2 U.3 nyílás GT53612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - műhold

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

  • Összeállítás - központi lap

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869383033

Sonepar cikkszám

GT53612

Gyártói cikkszám

5TG1338-1

Gyártói típuskód

DELTA style 5TG1338-1

Felhasználás:

műhold

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

központi lap

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

alul

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

68 mm

Készülék magassága:

68 mm

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Delta Style antenna fedlap platina 2 U.3 nyílás