Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA STYLE DUGALJ FEDÉL CSF TF SX034163 - 5TG1340

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA STYLE DUGALJ FEDÉL CSF TF SX034163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034163

Gyártói cikkszám

5TG1340

Gyártói típuskód

5TG1340

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

DELTA stílusú, 68 x 68 mm-es titánfehér fedőlemez rugós csappantyúval, SCHUKO dugaszolóaljzatok módosításához Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amely