SIEMENS - DELTA STYLE EINS.2F VER WIP BED PM SX034010 - 5TD2863-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - hotelkártyarendszerek
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - platina
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034010
Gyártói cikkszám
5TD2863-1
Gyártói típuskód
5TD2863-1
Felhasználás:
hotelkártyarendszerek
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
platina
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
68 mm
Készülék magassága:
68 mm