SIEMENS - DELTA STYLE FORGATOS REDŐNY KAPCS FEDÉL PM SX034171 - 5TG1360-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fogantyú
Felirat/jelzés - nyilak
Felhasználás - redőny
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - platina
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034171
Gyártói cikkszám
5TG1360-1
Gyártói típuskód
5TG1360-1
Kivitel:
fogantyú
Felirat/jelzés:
nyilak
Felhasználás:
redőny
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
platina
RAL-szám (hasonló):
0
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20