Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA STYLE FORGATOS REDŐNY KAPCS FEDÉL TF SX034170 - 5TG1360

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA STYLE FORGATOS REDŐNY KAPCS FEDÉL TF SX034170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fogantyú

  • Felirat/jelzés - nyilak

  • Felhasználás - redőny

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034170

Gyártói cikkszám

5TG1360

Gyártói típuskód

5TG1360

Kivitel:

fogantyú

Felirat/jelzés:

nyilak

Felhasználás:

redőny

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

DELTA stílusú, titánfehér Takarólemez a redőny billenőkapcsolóhoz Fel/Le szimbólummal Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik