SIEMENS - DELTA STYLE HANGERŐSZABÁLYZÓ PLATINA SX034276 - 5TG4812-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Porvédelemmel - Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Felirattal - Igen
Halogénmentes - Igen
Antibakteriális bevonat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034276
Gyártói cikkszám
5TG4812-1
Gyártói típuskód
5TG4812-1
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felirattal:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áttetsző:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
68 mm
Készülék magassága:
68 mm
DELTA stílusú, platina metál Monó hangerőszabályzó, 3 W, 27 ohm fedőlemez 68 x 68 mm Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik b