SIEMENS - DELTA STYLE HANGERŐSZABÁLYZÓ TF SX034275 - 5TG4812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034275
Gyártói cikkszám
5TG4812
Gyártói típuskód
5TG4812
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
65 mm
Készülék magassága:
65 mm
- Teljesítmény: 3W
- Impedancia: 27 ohm
- Fedőlemez mérete: 68 x 68 mm
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Széles választék a különböző stílusok és színek között, amelyek egyedi tervezési lehetőségeket kínálnak.
- Kiváló minőségű és tartós anyagok, mint üveg, fa, fém és műanyag.
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is.
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők, valamint multimédiás felületek elérhetősége.
DELTA stílusú, titánfehér Monó hangerőszabályzó
A DELTA stílusú, titánfehér Monó hangerőszabályzó egy elegáns és funkcionális megoldás, amely tökéletesen illeszkedik bármely helyiség esztétikájához.