Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA STYLE ID?ZÍT? FEDÉL 15MIN.FEHÉR SX033985 - 5TC8932

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA STYLE ID?ZÍT? FEDÉL 15MIN.FEHÉR SX033985

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - forgógomb

  • Felirat/jelzés - különböző szimbólumok

  • Felhasználás - időzítő kapcsoló

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033985

Gyártói cikkszám

5TC8932

Gyártói típuskód

5TC8932

Kivitel:

forgógomb

Felirat/jelzés:

különböző szimbólumok

Felhasználás:

időzítő kapcsoló

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

DELTA stílusú, titánfehér fedőlemez időkapcsolóhoz, 15 perc nyomtatási idő, örökké stílusos formáinak és sokféle színnek köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely hel