Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA STYLE KÖZT.KERET 51X51 PLATINA IP20 SX034157 - 5TG1326-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA STYLE KÖZT.KERET 51X51 PLATINA IP20 SX034157

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - -99999

  • Anyag - műanyag

  • Szín - platina

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034157

Gyártói cikkszám

5TG1326-1

Gyártói típuskód

5TG1326-1

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

-99999

Anyag:

műanyag

Szín:

platina

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

-99999

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

1

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

68 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

68 mm

Furatátmérő (nyílás):

68 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9007

DELTA stílus, köztes keret, 68x 68 mm fedőlemezhez 51x 51 mm platina metál Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely hel