SIEMENS - DELTA STYLE TEL (UAE) FEDÉL FELIRAT TF SX034176 - 5TG1395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034176
Gyártói cikkszám
5TG1395
Gyártói típuskód
5TG1395
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
68 mm
Készülék magassága:
68 mm
- Rutenbeck címkével, Cat. 3+5+6 BTR-DAT C6
- E-DAT/UAE design Telegörtner AMJ45, UMJ45
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Széles választék dizájnfelületekből: üveg, fa, fém és műanyag
- Korszerű színek az Ön belső kialakításához
- Kiváló minőségű és tartós dizájnelemek
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta stílusú, titán fehér Takarólemez UAE csatlakozóaljzat 68x68 mm
A DELTA termékek széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.