Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA STYLE TWH,COV.ROOM T.3-WAY SX033994 - 5TC9258

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA STYLE TWH,COV.ROOM T.3-WAY SX033994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - különböző szimbólumok

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033994

Gyártói cikkszám

5TC9258

Gyártói típuskód

5TC9258

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

különböző szimbólumok

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

DELTA stílusú, titán fehér Szobahőmérséklet szabályozó burkolat 3 állású kapcsoló, 68x 68 mm