SIEMENS - DELTA SÜLY- REDŐNY RELÉ 2-ES SX033953 - 5TC1271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Központi bemenet - Igen
Rákapcsolható motorok száma - 2
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 8 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033953
Gyártói cikkszám
5TC1271
Gyártói típuskód
5TC1271
Szerelési mód:
süllyesztett
Központi bemenet:
Igen
Rákapcsolható motorok száma:
2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
8 A
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Frekvencia:
50-50 Hz
- Típus: Redőnyvezérlő FM leválasztó relé
- Áram: 3 A
- Feszültség: 230 V AC
- Bővítő bemenet: Igen
- Telepítési forma: Szabványos süllyesztett szerelődobozokhoz 60 mm
- Széles választék a stílusos formák és színek révén, amelyek egyedi tervezési lehetőségeket kínálnak.
- Kiterjedt kiegészítő funkciók, mint például fényerő-szabályozók és mozgásérzékelők, amelyek növelik a felhasználói élményt.
- Minőség és design a Siemenstől, amely biztosítja a megbízhatóságot és a tartósságot.
Delta redőnyvezérlő FM leválasztó relé
A DELTA redőnyvezérlő FM leválasztó relé kompakt, 3 A, 230 V AC bővítő bemenettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a modern világítási megoldások egyszerű integrálását.