SIEMENS - delta univerzális dimmer betét system 50-420W GT50372 - 5TC1230
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - nyomóbillentyű
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - univerzális
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869255644
Sonepar cikkszám
GT50372
Gyártói cikkszám
5TC1230
Gyártói típuskód
DELTA 5TC1230
Működtetés módja:
nyomóbillentyű
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
univerzális
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Szín:
egyéb
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Anyag:
fém
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
70 mm