SIEMENS - DELTA VÁLTÓ NYOMÓ BETÉT VILL KÜLÖN N SX034000 - 5TD2117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomó-/érintőgomb
Összeállítás - alapelem
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034000
Gyártói cikkszám
5TD2117
Gyártói típuskód
5TD2117
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomó-/érintőgomb
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Forgóérintkezők száma:
0
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Fényforrással:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
32 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Érintkező nélküli típus:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
70 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- 1 váltóérintkező
- N kapocs 10A 250V
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Torx T10 kombinált csavar és hornyos csavarhúzó
- Különféle nyomógombos változatok elérhetők
- Változatok redőny-/redőnyvezérléshez, mozgásérzékelőhöz, időzítőhöz vagy szobahőmérséklet-szabályozóhoz
- Széles választék a DELTA termékekből, amely egyedi tervezési lehetőségeket kínál
- Esztétikus megjelenés, amely kiemeli bármely helyiség stílusát
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta nyomógombos készülékbetét, UP folyamatos világítással
A DELTA nyomógombos készülékbetét fő célja, hogy stílusos és funkcionális megoldást kínáljon bármely helyiség világításának vezérlésére.