SIEMENS - DELTA VITA KÖZT.KERET ALU IP20 SX034138 - 5TG1160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034138
Gyártói cikkszám
5TG1160
Gyártói típuskód
5TG1160
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
55 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
55 mm
Beépítési szélesség:
54.9 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9006
Mélység:
4.8 mm
Beépítési magasság:
54.9 mm
- Dimenzió: 55 x 55 mm
- Központi lemezes készülékekhez: 51 x 51 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Anyagok: üveg, fa, fém és műanyag
- Széles színválaszték modern dizájnhoz
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Széles választék a dizájn és stílus testreszabásához
- Kiváló minőség és tartósság a hosszú élettartam érdekében
- Esztétikai érték növelése bármely helyiségben
- Rugalmasság a különböző falviszonyokhoz való alkalmazkodásban
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
Delta vita, alumínium-metál köztes keret 55 x 55 mm központi lemezes készülékekhez 51 x 51 mm
A DELTA vita alumínium-metál köztes keret egy stílusos és tartós megoldás, amely számos egyedi tervezési lehetőséget kínál a belső terek esztétikájának kiemelésére.