SIEMENS - DEVICE IDENTIFICATION LABEL SX029149 - 3SU1900-0AY61-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szélesség - 10.5 mm
Magasság - 9.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029149
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AY61-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AY61-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szélesség:
10.5 mm
Magasság:
9.5 mm
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával készült
- Innovatív rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését
- Horonymentes lyukak, amelyek rögzítőfuratként funkcionálnak
- Magas fokú védelem, amely megakadályozza a por, olajok és maró oldatok behatolását
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grafikus Online Configurator a termékek és címkék egyszerű kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció, beleértve a kézikönyvet és 3D adatokat
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri alkalmazásokhoz
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Széleskörű opcionális tartozékok elérhetősége
Készülékcímkéző tábla, fehér, felirat nélkül, porállóság alátámasztására, érintkezőmodulokhoz
A készülékcímkéző tábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, kiemelkedő ipari és kültéri használatra tervezve.