Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DG.KAPOCS 1, 5 MM 2, LOETCSATL . SX038216 - 8WA1221

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DG.KAPOCS 1, 5 MM 2, LOETCSATL . SX038216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - forrasztott

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-1.5 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038216

Gyártói cikkszám

8WA1221

Gyártói típuskód

8WA1221

1. csatlakozási mód típusa:

forrasztott

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-1.5 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

forrasztott

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-55 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

41 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-1.5 mm2

Névleges áram In:

18 A

DG.KAPOCS 1, 5 MM 2, LOETCSATL .