Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DG.KAPOCS- 1ER BL. 4 MM 2 BEZ. 1- 1 SX038172 - 8WA1011-0DG22

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DG.KAPOCS- 1ER BL. 4 MM 2 BEZ. 1- 1 SX038172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 4-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 4-4 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038172

Gyártói cikkszám

8WA1011-0DG22

Gyártói típuskód

8WA1011-0DG22

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

4-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

4-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-4 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

65.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-55 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

41 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

4-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

DG.KAPOCS- 1ER BL. 4 MM 2 BEZ. 1- 1