Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DG.KAPOCS 3ER-BLOCK, 16 MM 2, BÉZS SX038217 - 8WA1304

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DG.KAPOCS 3ER-BLOCK, 16 MM 2, BÉZS SX038217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-16 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038217

Gyártói cikkszám

8WA1304

Gyártói típuskód

8WA1304

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-16 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

10 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-55 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

41 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-16 mm2

Névleges áram In:

76 A

DG.KAPOCS 3ER-BLOCK, 16 MM 2, BÉZS