Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DG.KAPOCS 7 MM 2, KÉK SX038179 - 8WA1011-1BP11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DG.KAPOCS 7 MM 2, KÉK SX038179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 70-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 70-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 70-70 mm2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038179

Gyártói cikkszám

8WA1011-1BP11

Gyártói típuskód

8WA1011-1BP11

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

70-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

70-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

70-70 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

25 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-55 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

73.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

70-70 mm2

Névleges áram In:

192 A

DG.KAPOCS 7 MM 2, KÉK