SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance W786-1 IP65 SN009257 - 6GK5786-1FC00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvenciasáv - 2,4 GHz und 5 GHz
Csatlakozás külső antenna számára - Igen
10/100 Mbps LAN-portok száma - 1
VPN-biztonság - Nem
Hídfunkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169240505
Sonepar cikkszám
SN009257
Gyártói cikkszám
6GK5786-1FC00-0AA0
Gyártói típuskód
6GK5786-1FC00-0AA0
Frekvenciasáv:
2,4 GHz und 5 GHz
Csatlakozás külső antenna számára:
Igen
10/100 Mbps LAN-portok száma:
1
VPN-biztonság:
Nem
Hídfunkció:
Igen
Power over Ethernet:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Beépítés:
Nem
Dugaszoló aljzat adapter:
Nem
Max. adatátviteli érték:
450 Mbit/s
Rádióprotokoll:
egyéb
Kódolás:
WEP
Megoldott:
Igen
Ethernet:
Igen
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:
1
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
Tűzfal:
Nem
Tűzfal adatkészlete:
0 Gbit/s
Lejátszás-funkció:
Nem
Szín:
egyéb
Szélesség:
251 mm
Magasság:
251 mm
Mélység:
72 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Felhasználók száma:
8