SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance X206 IP20 SN117932 - 6GK5206-2BS00-2AC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 6
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
208 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117932
Gyártói cikkszám
6GK5206-2BS00-2AC2
Gyártói típuskód
6GK5206-2BS00-2AC2
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
6
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Igen
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
1
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
60 mm
Mélység:
125 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
2
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
147 mm
- IEC 62443-4-2 tanúsítvánnyal rendelkezik
- 6x 10/100 MBit/s RJ45 port
- 2x 100/1000 Mbit/s SFP
- 1x konzol port
- Diagnosztikai LED
- Redundáns tápegység
- Hőmérséklet-tartomány -40 °C és +70 °C között
- Összeszerelés: DIN sín/S7 szerelősín/fal
- Irodai redundancia funkciók (RSTP, VLAN,...)
- PROFINET IO eszköz
- Ethernet/IP-kompatibilis
- C-dugós nyílás
- Nagy teljesítményű Ethernet kapcsolók széles választéka
- Megbízható és méretezhető hálózati infrastruktúra minden alkalmazáshoz
- Könnyű és megbízható ipari alkalmazások megoldása
- Fejlett szolgáltatások az ipari környezet igényeinek kielégítésére
Scalance XC206-2SFP
A SCALANCE XC206-2SFP felügyelt, 2. rétegű kompakt switch, amely ipari Ethernethez készült, és széleskörű alkalmazásokhoz kínál megbízható és méretezhető hálózati infrastruktúrát.