SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XB205-3 IP20 SN109120 - 6GK5205-3BD00-2AB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
208 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109120
Gyártói cikkszám
6GK5205-3BD00-2AB2
Gyártói típuskód
6GK5205-3BD00-2AB2
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Igen
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
80 mm
Mélység:
109 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
3
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
117 mm
- 5x 10/100 Mbit/s RJ45 portok
- 3x multimode SC port
- 1x konzolport
- Diagnosztikai LED
- Redundáns tápegység
- IEC 62443-4-2 tanúsítvány
- Hőmérséklet-tartomány: 0 °C és +60 °C között
- DIN-sínre szerelhető
- Alapértelmezett: PROFINET
- Nagy teljesítményű Ethernet kapcsolók széles választéka
- Megbízható és méretezhető hálózati infrastruktúra minden alkalmazáshoz
- Könnyű és megbízható ipari alkalmazások megoldása
- Fejlett szolgáltatások az ipari környezet igényeinek kielégítésére
Scalance XB205-3
A SCALANCE XB205-3 menedzselt Layer 2 IE switch, amely 5x 10/100 Mbit/s RJ45 portokkal és 3x MM FO SC-porttal rendelkezik, ideális ipari környezetekhez tervezett megbízható és méretezhető hálózati infrastruktúrát kínál.