SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XB216 IP20 SN089611 - 6GK5216-0BA00-2AB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
208 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047622178409
Sonepar cikkszám
SN089611
Gyártói cikkszám
6GK5216-0BA00-2AB2
Gyártói típuskód
6GK5216-0BA00-2AB2
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Igen
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
80 mm
Mélység:
109 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
117 mm
- 16x 10/100 Mbit/s RJ45 portok
- 1x konzolport
- Diagnosztikai LED
- Redundáns tápegység
- IEC 62443-4-2 tanúsítvány
- Hőmérséklet-tartomány: 0 °C és +60 °C között
- DIN-sínre szerelhető
- PROFINET IO eszköz Ethernet/IP tanúsítvány
- Alapértelmezett PROFINET beállítások
- Meghatározott ipari alkalmazásokhoz tervezett nagy teljesítményű Ethernet kapcsolók
- Megbízható és méretezhető hálózati infrastruktúra minden alkalmazáshoz
- Könnyű és megbízható megoldások számos ipari alkalmazás számára
- Széles választék a különböző változatok között, beleértve a Gigabit switcheket
Scalance XB216
A SCALANCE XB216 menedzselt Layer 2 IE switch, amely 16x 10/100 Mbit/s RJ45 portot kínál, ideális megoldás ipari hálózati alkalmazásokhoz.