SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XC116 IP20 SN106240 - 6GK5116-0BA00-2AC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 16
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
494 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047622311981
Sonepar cikkszám
SN106240
Gyártói cikkszám
6GK5116-0BA00-2AC2
Gyártói típuskód
6GK5116-0BA00-2AC2
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
16
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
120 mm
Mélység:
125 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
147 mm
- 16x 10/100 Mbit/s RJ45 portok
- LED diagnosztika
- Hibajelző érintkező beállított nyomógombbal
- Redundáns tápegység
- Power over Ethernet alkalmazások támogatása
- Költséghatékony és sokoldalú megoldás
- Megbízható és robusztus hálózati infrastruktúra
- Zökkenőmentes integráció és méretezhetőség
- Ideális ipari hálózatokhoz, még zord környezeti feltételek mellett is
Scalance xc116
A SCALANCE XC116 nem menedzselt kompakt switch, 16x 10/100 Mbps RJ45 az egyszerű géphálózathoz.