SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XC116 IP20 SN118479 - 6GK5116-0BA00-2AB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 16
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
208 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118479
Gyártói cikkszám
6GK5116-0BA00-2AB2
Gyártói típuskód
6GK5116-0BA00-2AB2
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
16
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
Egyéb portok száma:
0
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
80 mm
Mélység:
109 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
117 mm
- 16x 10/100 Mbit/s RJ45 portok
- Kis csillag- és vonal topológiák beállításához
- LED diagnosztika
- IP20 védelem
- Redundáns tápegység
- 24 V AC/DC
- Költséghatékony és sokoldalú megoldás
- Zökkenőmentes integráció és méretezhetőség bármilyen hálózati környezetben
- Ideális az ipari hálózatban lévő gép közelében történő használatra
- Ellenáll a zord környezeti feltételeknek
Scalance xb116
A SCALANCE XB116 ideális kapcsoló a megbízható és robusztus hálózati infrastruktúra biztosításához.