SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance Xc206-1 IP30 SN156592 - 6GK5206-2GS00-2AC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányítható - Igen
Védettség (IP) - IP20
Szélesség - 60 mm
Mélység - 125 mm
Magasság - 147 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
208 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047622614273
Sonepar cikkszám
SN156592
Gyártói cikkszám
6GK5206-2GS00-2AC2
Gyártói típuskód
6GK5206-2GS00-2AC2
Irányítható:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
60 mm
Mélység:
125 mm
Magasság:
147 mm
SCALANCE XC206-2SFP G kezelhető Layer 2 IE kapcsoló; IEC 62443-4-2 tanúsítvánnyal rendelkezik; 6x 10/100/1000 Mbps RJ45 port; 2x 1000 Mbps SFP; 1x konzol port; diagnosztikai LED; redundáns tápegység; hőmérséklet-tartomány -40 °C és +70 °C között; összesze