SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance Xc206-1 IP30 SN156594 - 6GK5216-4GS00-2AC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányítható - Igen
Védettség (IP) - IP20
Szélesség - 140 mm
Mélység - 125 mm
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
494 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047622642542
Sonepar cikkszám
SN156594
Gyártói cikkszám
6GK5216-4GS00-2AC2
Gyártói típuskód
6GK5216-4GS00-2AC2
Irányítható:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
140 mm
Mélység:
125 mm
Magasság:
150 mm
SCALANCE XC216-4C G kezelhető Layer 2 IE kapcsoló; IEC 62443-4-2 tanúsítvánnyal rendelkezik; Teljes gigabit; 12x 10/100/1000 Mbps RJ45 port; 4x 1000 Mbps kombinált port (1000 Mbps/SFP vagy 10/100/1000 Mbps RJ45 portok használhatók); 1x konzol port; diagno