SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance Xc206-2 IP30 SN157967 - 6GK5206-2BB00-2AC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányítható - Igen
100 Mbps ST-portok száma - 2
Védettség (IP) - IP20
Szélesség - 60 mm
Mélység - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
220 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047622314760
Sonepar cikkszám
SN157967
Gyártói cikkszám
6GK5206-2BB00-2AC2
Gyártói típuskód
6GK5206-2BB00-2AC2
Irányítható:
Igen
100 Mbps ST-portok száma:
2
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
60 mm
Mélység:
125 mm
Magasság:
147 mm
SCALANCE XC206-2 kezelhető Layer 2 IE kapcsoló; IEC 62443-4-2 tanúsítvánnyal rendelkezik; 6x 100 Mbit/s RJ45 port; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC port; 1x konzol port; diagnosztikai LED; redundáns tápegység; hőmérséklet-tartomány -40 °C és +70 °C között; összeszer