SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XC208 IP20 SN111934 - 6GK5208-0BA00-2AC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
136 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111934
Gyártói cikkszám
6GK5208-0BA00-2AC2
Gyártói típuskód
6GK5208-0BA00-2AC2
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Igen
100 Mbps ST-portok száma:
-99999
Egyéb portok száma:
1
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
60 mm
Mélység:
125 mm
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
-99999
100 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
147 mm
- IEC 62443-4-2 tanúsítvánnyal rendelkezik
- 8x 10/100 Mbit/s RJ45 port
- 1x konzol port
- Diagnosztikai LED
- Redundáns tápegység
- Hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +70 °C között
- Összeszerelés: DIN sín/S7 szerelősín/fal
- Irodai redundancia funkciók (RSTP, VLAN,...)
- PROFINET IO eszköz Ethernet/IP-kompatibilis C-dugós nyílás
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a gépgyártásban, autóiparban, élelmiszer-, ital- és dohányiparban, vasúti utak mentén, valamint az olaj- és gáziparban
- Megbízható és méretezhető hálózati infrastruktúra minden alkalmazáshoz
- Nagy teljesítményű hardver és fejlett szolgáltatások az ipari környezet igényeinek kielégítésére
- Könnyű és megbízható megoldások számos ipari alkalmazás számára
Scalance xc208
A SCALANCE XC208 menedzselt, 2. rétegű kompakt switch, amely 8x 10/100 Mbps RJ45 ipari Ethernethez készült, és széleskörű ipari alkalmazásokhoz ideális.