SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XC216 IP20 SN127880 - 6GK5216-0BA00-2AC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 16
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
494 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047622314869
Sonepar cikkszám
SN127880
Gyártói cikkszám
6GK5216-0BA00-2AC2
Gyártói típuskód
6GK5216-0BA00-2AC2
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
16
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Igen
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
Egyéb portok száma:
1
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
120 mm
Mélység:
125 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
147 mm
- IEC 62443-4-2 tanúsítvánnyal rendelkezik
- 16X 10/100 Mbit/s RJ45 portok
- 1x konzol port, diagnosztikai LED
- Redundáns tápegység
- Hőmérséklet-tartomány -40 °C és +70 °C között
- Összeszerelés: DIN sín/S7 szerelősín/fal
- Irodai redundancia funkciók (RSTP, VLAN,...)
- Ethernet/IP-kompatibilis
- C-dugós nyílás
- Széles választék a nagy teljesítményű Ethernet kapcsolók között
- Megbízható és méretezhető hálózati infrastruktúra minden alkalmazáshoz
- Könnyed és megbízható megoldások számos ipari alkalmazáshoz
- Fejlett szolgáltatások az ipari környezet igényes hálózataihoz
Scalance xc216
A SCALANCE XC216 menedzselt, 2. rétegű kompakt switch, 16x 10/100 Mbps RJ45 ipari Ethernethez (PROFINET és EtherNet/IP).