Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XC216EEC IP20 SN177573 - 6GK5216-0BA00-2FC2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XC216EEC IP20 SN177573

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177573

Gyártói cikkszám

6GK5216-0BA00-2FC2

Gyártói típuskód

6GK5216-0BA00-2FC2

    Scalance xc216eec

    A SCALANCE XC216EEC egy menedzselt Layer 2 kapcsoló, amely nagy teljesítményű Ethernet kapcsolók széles választékát kínálja különböző ipari alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • IEC 62443-4-2 tanúsítvány
    • 16x 10/100 Mbit/s RJ45 portok
    • 1x konzol port
    • Diagnosztikai LED
    • Redundáns tápegység
    • Festett nyomtatott áramköri lapokkal
    • NAMUR NE21-kompatibilis
    • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +70 °C között
    • Összeszerelés: DIN sín/S7 szerelősín/fal
    • Redundancia funkciók
    • Irodai szolgáltatások (RSTP, VLAN,...)
    • PROFINET IO eszköz
    • Ethernet/IP-kompatibilis
    • C-PLUG foglalat

    Ügyfél előnyök:

    • Meghatározott ipari környezet igényeihez tervezett nagy teljesítményű hardver
    • Fejlett szolgáltatások a megbízható és méretezhető hálózati infrastruktúráért
    • Könnyű és megbízható megoldások számos ipari alkalmazáshoz