SIEMENS - Diagnosztikai switch elosztó PLC-hez Scalance XF206-1 IP20 SN103657 - 6GK5206-1BC00-2AF2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 6
Ethernet - Igen
Szerelési mód - egyéb
Irányítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
145 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103657
Gyártói cikkszám
6GK5206-1BC00-2AF2
Gyártói típuskód
6GK5206-1BC00-2AF2
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
6
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Irányítható:
Igen
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
100 Mbps ST-portok száma:
1
Egyéb portok száma:
1
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
75 mm
Mélység:
73 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
125 mm