Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-ALJZAT DII 25A 500V SX031505 - 5SF1005

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-ALJZAT DII 25A 500V SX031505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - illesztő betét

  • Méret - DII

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Anyag - porcelán

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031505

Gyártói cikkszám

5SF1005

Gyártói típuskód

5SF1005

Kivitel:

illesztő betét

Méret:

DII

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

DIN-sín

Anyag:

porcelán

Névleges áram:

25 A

Kivitelezés fedéllel:

Nem

Névleges feszültség:

500 V

DIAZED alap DII 25 A 500 V AC DC 500 V AC DC NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek széles tartozékokkal. A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere, mint az elektronikai telepítésekhez használt SENTRON védőelemek fontos eleme, hatékony védelmet nyújt