SIEMENS - DIAZED-ALJZAT DIII 1P BGV A2 SX031508 - 5SF1260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DIII
Pólusszám - 1
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031508
Gyártói cikkszám
5SF1260
Gyártói típuskód
5SF1260
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DIII
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
63 A
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
500 V
DIAZED biztosítéktalp III-as méret Öntött műanyag, 1 pólusú érintésvédett (BGV A2) Hozzáférés: Kétfunkciós csatlakozó Kimenő adagoló: Dobozkapocs 63 A 500 V AC NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek széles tartozékkal. A Siemens NEOZED és DIAZED biztosíték