SIEMENS - DIAZED-ALJZAT DIII 3P BGV A2 SX031510 - 5SF5268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DIII
Pólusszám - 3
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031510
Gyártói cikkszám
5SF5268
Gyártói típuskód
5SF5268
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DIII
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
63 A
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
500 V
- Öntött műanyag, 3 pólusú érintésvédett (BGV A2)
- Kétfunkciós csatlakozó
- Kimenő adagoló: Dobozkapocs 63 A 500 V AC
- Harmonizált termék- és tartozékok választék
- Biztosítja a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban
- Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal
- 1906 óta bizonyított minőség
- Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen
- Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható
- Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett
DIAZED biztosítéktalp III-as méret
A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek fontos eleme, amely hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.