Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-ALJZAT DIII 63A 690V SX031507 - 5SF1205

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-ALJZAT DIII 63A 690V SX031507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - illesztő betét

  • Méret - DIII

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Anyag - porcelán

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031507

Gyártói cikkszám

5SF1205

Gyártói típuskód

5SF1205

Kivitel:

illesztő betét

Méret:

DIII

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

DIN-sín

Anyag:

porcelán

Névleges áram:

63 A

Kivitelezés fedéllel:

Nem

Névleges feszültség:

690 V

    DIAZED alap DIII 63 A 690 V AC 500 V DC

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.

    Műszaki részletek:

    • Harmonizált termék- és tartozékok választék.
    • Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
    • Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
    • 1906 óta bizonyított minőség.

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyen használható rendszer, amely otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható.