Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-ALJZAT DIII 63A 750V GT82372 - 5SF4230

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-ALJZAT DIII 63A 750V GT82372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - illesztő betét

  • Méret - DIII

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869022406

Sonepar cikkszám

GT82372

Gyártói cikkszám

5SF4230

Gyártói típuskód

5SF4230

Kivitel:

illesztő betét

Méret:

DIII

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Anyag:

egyéb

Névleges áram:

63 A

Kivitelezés fedéllel:

Igen

Névleges feszültség:

750 V

    DIAZED alap DIII 63A E33S 750 V AC/DC

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek fontos eleme, amely hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.

    Műszaki részletek:

    • Harmonizált termék- és tartozékok választék.
    • Biztosítja a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
    • Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
    • 1906 óta bizonyított minőség.

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony védelem túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
    • Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható.