Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Diazed betét 16A gyors 750VAC/DC E33 GT42138 - 5SD605

MásolásMásolás
SIEMENS - Diazed betét 16A gyors 750VAC/DC E33 GT42138

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 16 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 750 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869021584

Sonepar cikkszám

GT42138

Gyártói cikkszám

5SD605

Gyártói típuskód

5SD605

Méret:

DIII

Névleges áram:

16 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

750 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

szürke

    DIAZED biztosíték link 750 V DC

    A DIAZED biztosíték link 750 V DC célja a sínrendszer védelme gyors reagálású karakterisztikával.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 750 V DC
    • Karakterisztika: Gyors reagálás
    • Méret: DIII
    • Egyedi méret: E33
    • Áramerősség: 16A

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a sínrendszerek számára.
    • Gyors reagálás a túlterhelés és rövidzárlat esetén.
    • Megbízható működés a 750 V DC feszültségszinten.
    • Könnyű telepítés és karbantartás.