Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Diazed betét 20A gyors 750VAC/DC E33 GT47452 - 5SD606

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Diazed betét 20A gyors 750VAC/DC E33 GT47452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 20 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 750 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869021591

Sonepar cikkszám

GT47452

Gyártói cikkszám

5SD606

Gyártói típuskód

5SD606

Méret:

DIII

Névleges áram:

20 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

750 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

kék

    DIAZED biztosíték link 750 V DC

    A DIAZED biztosíték link 750 V DC sínrendszer védelem gyors reagálású karakterisztikával rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 750 V DC
    • Karakterisztika: Gyors reagálás
    • Méret: DIII
    • Hordozható: E33
    • Áramerősség: 20A

    Ügyfél előnyök:

    • Magas szintű védelem a sínrendszerek számára.
    • Gyors reagálás a túlterhelések és rövidzárlatok esetén.
    • Egyszerű telepítés és karbantartás.