Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Diazed betét 25A gyors 750VAC/DC E33 GT42013 - 5SD607

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Diazed betét 25A gyors 750VAC/DC E33 GT42013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 25 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 750 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869021607

Sonepar cikkszám

GT42013

Gyártói cikkszám

5SD607

Gyártói típuskód

5SD607

Méret:

DIII

Névleges áram:

25 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

750 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

sárga

    DIAZED biztosíték link 750 V DC

    A DIAZED biztosíték link 750 V DC sínrendszer védelem gyors reagálású karakterisztikával rendelkezik, amely ideális a DIII méretű alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 750 V DC
    • Karakterisztika: Gyors reagálás
    • Méret: DIII
    • Teljesítmény: 25A

    Vásárlói előnyök:

    • Magas szintű védelem a sínrendszerek számára.
    • Gyors reagálás a túlterhelések és rövidzárlatok esetén.
    • Kompatibilis a DIII méretű alkalmazásokkal.